Eriks

Gleitringdichtung TCD 095 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12424990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

866,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.013,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
72 mm
I4
18 mm