Eriks

Gleitringdichtung TCD 090 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424739
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

918,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.074,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
111 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
111 mm
l1
72 mm
I4
18 mm