Eriks

Gleitringdichtung TCD 085 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12424400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

789,50 €/ Stückexkl. MwSt

923,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
107.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
107.5 mm
l1
72 mm
I4
18 mm