Eriks

Gleitringdichtung TCD 080 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12424064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.061,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.241,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
100 mm
l1
72 mm
I4
18 mm