Eriks

Gleitringdichtung TCD 075 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12423618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

513,50 €/ Stückexkl. MwSt

600,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Einbaulänge Rotor
64 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
64 mm
I4
16 mm