Eriks

Gleitringdichtung TCD 070 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12423249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

686,50 €/ Stückexkl. MwSt

803,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
89.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
64 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89.6 mm
l1
64 mm
I4
16 mm