Eriks

Gleitringdichtung TCD 070 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423242
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

776,00 €/ Stückexkl. MwSt

907,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
89.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
64 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89.6 mm
l1
64 mm
I4
16 mm