Eriks

Gleitringdichtung TCD 068 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

757,00 €/ Stückexkl. MwSt

885,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
64 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
64 mm
I4
16 mm