Eriks

Gleitringdichtung TCD 068 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Einbaulänge Rotor
64 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
64 mm
I4
16 mm