738,00 €/ Stückexkl. MwSt
863,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 80 mm |
Außendurchmesser Rotor | 84 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 85 mm |
Einbaulänge Rotor | 66 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 66 mm |
I4 | 14 mm |