Eriks

Gleitringdichtung TCD 065 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

639,50 €/ Stückexkl. MwSt

748,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
80 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
66 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
66 mm
I4
14 mm