711,50 €/ Stückexkl. MwSt
832,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 63 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 70 mm |
Außendurchmesser Rotor | 81 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 83 mm |
Einbaulänge Rotor | 56 mm |
Einbaulänge Stator | 14 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 63 mm |
d7 | 83 mm |
d3 | 81 mm |
l1 | 56 mm |
I4 | 14 mm |