Eriks

Gleitringdichtung TCD 063 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12422275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

413,00 €/ Stückexkl. MwSt

483,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
81 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
56 mm
I4
14 mm