Eriks

Gleitringdichtung TCD 063 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12422274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

613,50 €/ Stückexkl. MwSt

717,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
81 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
56 mm
I4
14 mm