Eriks

Gleitringdichtung TCD 060 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

433,00 €/ Stückexkl. MwSt

506,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
56 mm
I4
14 mm