Eriks

Gleitringdichtung TCD 060 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
56 mm
I4
14 mm