Eriks

Gleitringdichtung TCD 058 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12421574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

607,00 €/ Stückexkl. MwSt

710,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
76 mm
l1
56 mm
I4
14 mm