Eriks

Gleitringdichtung TCD 055 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12421201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

617,00 €/ Stückexkl. MwSt

721,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
56 mm
I4
14 mm