Eriks

Gleitringdichtung TCD 053 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12420804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

421,50 €/ Stückexkl. MwSt

493,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
70 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
56 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
56 mm
I4
14 mm