Eriks

Gleitringdichtung TCD 050 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12420412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

588,50 €/ Stückexkl. MwSt

688,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
46 mm
I4
14 mm