Eriks

Gleitringdichtung TCD 048 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

557,00 €/ Stückexkl. MwSt

651,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
47 mm
I4
13 mm