Eriks

Gleitringdichtung TCD 045 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12419690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

517,00 €/ Stückexkl. MwSt

604,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
47 mm
I4
13 mm