Eriks

Gleitringdichtung TCD 043 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

521,50 €/ Stückexkl. MwSt

610,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
47 mm
I4
13 mm