444,50 €/ Stückexkl. MwSt
520,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 55 mm |
Außendurchmesser Rotor | 56 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 58 mm |
Einbaulänge Rotor | 42 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13 mm |