Eriks

Gleitringdichtung TCD 040 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

493,50 €/ Stückexkl. MwSt

577,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
42 mm
I4
13 mm