Eriks

Gleitringdichtung TCD 038 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

448,50 €/ Stückexkl. MwSt

524,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
53 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
42 mm
I4
13 mm