Eriks

Gleitringdichtung TCD 033 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12417396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

145,00 €/ Stückexkl. MwSt

169,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
10 mm