Eriks

Gleitringdichtung TCD 033 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

373,00 €/ Stückexkl. MwSt

436,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
10 mm