Eriks

Gleitringdichtung TCD 032 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12416992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

163,00 €/ Stückexkl. MwSt

190,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
30 mm
I4
10 mm