Eriks

Gleitringdichtung TCD 030 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12416501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Stückexkl. MwSt

134,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
43 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
10 mm