Eriks

Gleitringdichtung TCD 025 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12415491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Stückexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
37 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
10 mm