Eriks

Gleitringdichtung TCD 024 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12340445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

105,00 €/ Stückexkl. MwSt

122,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,00 €

-

5+

89,25 €

15.00%

10+

84,00 €

20.00%

20+

78,75 €

25.00%

35+

73,50 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
37 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
10 mm