Eriks

Gleitringdichtung TCD 024 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

264,50 €/ Stückexkl. MwSt

309,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
37 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
10 mm