Eriks

Gleitringdichtung TCD 022 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12414568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

79,70 €/ Stückexkl. MwSt

93,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
10 mm