Eriks

Gleitringdichtung TCD 020 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12324862
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

65,50 €/ Stückexkl. MwSt

76,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

65,50 €

-

5+

55,68 €

15.00%

10+

52,40 €

20.00%

20+

49,13 €

25.00%

35+

45,85 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
10 mm