Eriks

Gleitringdichtung TCD 020 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12414137
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
10 mm