Eriks

Gleitringdichtung TCD 018 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12413554
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

187,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
10 mm