Eriks

Gleitringdichtung TCD 016 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12413079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

55,80 €/ Stückexkl. MwSt

65,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
30 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm