Eriks

Gleitringdichtung TCD 014 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12412344
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

61,90 €/ Stückexkl. MwSt

72,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
7 mm