Eriks

Gleitringdichtung TCD 014 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12412343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
7 mm