191,50 €/ Stückexkl. MwSt
224,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 29 mm |
Außendurchmesser Rotor | 23 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25 mm |
Einbaulänge Rotor | 22 mm |
Einbaulänge Stator | 7 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 23 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 7 mm |