Eriks

Gleitringdichtung TCD 012 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

185,00 €/ Stückexkl. MwSt

216,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
25 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
7 mm