179,50 €/ Stückexkl. MwSt
210,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 22 mm |
Außendurchmesser Rotor | 19 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 21 mm |
Einbaulänge Rotor | 15 mm |
Einbaulänge Stator | 7 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 21 mm |
d3 | 19 mm |
l1 | 15 mm |
I4 | 7 mm |