Eriks

Gleitringdichtung TCD 010 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12411425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

174,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
22 mm
Außendurchmesser Rotor
19 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
7 mm