Eriks

Gleitringdichtung TBO 080 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12424316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

555,00 €/ Stückexkl. MwSt

649,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
74.3 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
104 mm
Einbaulänge Rotor
58 mm
Einbaulänge Stator
16.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
100 mm
l1
58 mm
I4
16.3 mm