540,50 €/ Stückexkl. MwSt
632,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 74.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 100 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 104 mm |
Einbaulänge Rotor | 58 mm |
Einbaulänge Stator | 16.3 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 80 mm |
d7 | 104 mm |
d3 | 100 mm |
l1 | 58 mm |
I4 | 16.3 mm |