521,50 €/ Stückexkl. MwSt
610,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TBO |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | TBO |
Einbaulänge montiert | 70.3 mm |
Außendurchmesser Rotor | 98 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 99 mm |
Einbaulänge Rotor | 55 mm |
Einbaulänge Stator | 15.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 75 mm |
d7 | 99 mm |
d3 | 98 mm |
l1 | 55 mm |
I4 | 15.3 mm |