Eriks

Gleitringdichtung TBO 075 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12423889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

521,50 €/ Stückexkl. MwSt

610,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
70.3 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
99 mm
Einbaulänge Rotor
55 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
98 mm
l1
55 mm
I4
15.3 mm