Eriks

Gleitringdichtung TBO 070 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:11479226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

487,00 €

-

5+

413,95 €

15.00%

10+

389,60 €

20.00%

20+

365,25 €

25.00%

35+

340,90 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
69.3 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
54 mm
Einbaulänge Stator
15.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
54 mm
I4
15.3 mm