Eriks

Gleitringdichtung TBO 068 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12423099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TBO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TBO
Einbaulänge montiert
69 mm
Außendurchmesser Rotor
88 mm
Kammerdurchmesser Stator
91.5 mm
Einbaulänge Rotor
53 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
88 mm
l1
53 mm
I4
16 mm